pagina iniziale

COSMEC - CSM5100-17003420N8 RAC.FEM. UNEF3/4-20 AD21,2 NERO IP68

DKC EUROPE SRL
copiacopia
COSMEC - CSM5100-17003420N8 RAC.FEM. UNEF3/4-20 AD21,2 NERO IP68

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP68

  • Modello - Lineare

  • Tipo di costruzione - Filettatura interna

  • Dimensione della filettatura - Altri

  • Dimensione nominale in pollici - 1/2 pollice

Confezione

  • 50 PZ

EAN

8033648172527

Codice prodotto

CSM5100-17003420N8

Cod. produttore

5100-17003420N8

Produttore

DKC

Grado di protezione (IP):

IP68

Modello:

Lineare

Tipo di costruzione:

Filettatura interna

Dimensione della filettatura:

Altri

Dimensione nominale in pollici:

1/2 pollice

Con ghiera filettata girevole:

no

Tipo di connessione:

Filettato

Tipo di filettatura:

UNEF

Altezza complessiva:

30 mm

Materiale della filettatura:

PA (Poliammide)

Colore:

Nero

Lunghezza della filettatura:

8 mm

Materiale:

PA (Poliammide)

Materiale guarnizione:

Altri

Approvazione CSA in combinazione con guaina:

Trasparente:

no

Approvazione UR in combinazione con guaina:

Approvazione DIN EN 61386-23 in combinazione con guaina:

Approvazione Lloyd's in combinazione con guaina:

Raccordi diritti filetto femmina plastico per connettori. Consentono il collegamento tra i tubi flessibili in poliammide ed i più comuni connettori: AMP – MIL – BURNDY. Vengono prodotti con filettatura tipo UNEF secondo le norme ANSI/ASME B1.1