COSMEC - CSM50ZIP-36N FLEXAZIP AD 42,5 NERO KIT X MT 10


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - PA (Poliammide)
Colore - Nero
Diametro esterno - 42.5 mm
Diametro nominale - 36 mm
Diametro interno - 36 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8033648181864
Codice prodotto
CSM50ZIP-36N
Cod. produttore
50ZIP-36N
Produttore
DKC
Materiale:
PA (Poliammide)
Colore:
Nero
Diametro esterno:
42.5 mm
Diametro nominale:
36 mm
Diametro interno:
36 mm
Resistenza alla flessione:
Flessibile
Temperatura di esercizio:
-40...105 °C
Resistenza al fuoco in conformità a UL94:
HB
Raggio di curvatura, statico:
65 mm
Privo di alogeni:
sì
Resistente ai raggi UV:
sì
Oliorepellente:
sì
Materiale della guaina:
Non rivestito
Propagante la fiamma:
no
Richiudibile (in due parti):
sì
Approvazione secondo DIN EN 61.386-23:
sì