COSMEC - CSM50ZIP-17N FLEXAZIP AD 21,2 NERO KIT X MT 10


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - PA (Poliammide)
Colore - Nero
Diametro esterno - 21.2 mm
Diametro nominale - 17 mm
Diametro interno - 16.5 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8033648181833
Codice prodotto
CSM50ZIP-17N
Cod. produttore
50ZIP-17N
Produttore
DKC
Materiale:
PA (Poliammide)
Colore:
Nero
Diametro esterno:
21.2 mm
Diametro nominale:
17 mm
Diametro interno:
16.5 mm
Resistenza alla flessione:
Flessibile
Temperatura di esercizio:
-40...105 °C
Resistenza al fuoco in conformità a UL94:
HB
Raggio di curvatura, statico:
40 mm
Privo di alogeni:
sì
Resistente ai raggi UV:
sì
Oliorepellente:
sì
Materiale della guaina:
Non rivestito
Propagante la fiamma:
no
Richiudibile (in due parti):
sì
Approvazione secondo DIN EN 61.386-23:
sì