COSMEC - CSM50ZIP-12N FLEXAZIP AD 15,8 NERO KIT X MT 10


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - PA (Poliammide)
Colore - Nero
Diametro esterno - 15.8 mm
Diametro nominale - 12 mm
Diametro interno - 12 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8033648185831
Codice prodotto
CSM50ZIP-12N
Cod. produttore
50ZIP-12N
Produttore
DKC
Materiale:
PA (Poliammide)
Colore:
Nero
Diametro esterno:
15.8 mm
Diametro nominale:
12 mm
Diametro interno:
12 mm
Resistenza alla flessione:
Flessibile
Temperatura di esercizio:
-40...105 °C
Resistenza al fuoco in conformità a UL94:
HB
Raggio di curvatura, statico:
25 mm
Privo di alogeni:
sì
Resistente ai raggi UV:
sì
Oliorepellente:
sì
Materiale della guaina:
Non rivestito
Propagante la fiamma:
no
Richiudibile (in due parti):
sì
Approvazione secondo DIN EN 61.386-23:
sì