pagina iniziale

COSMEC - CSM50NF-29TX TUBO FLESS.PA6 27,5X34,5 GR.TR.INOXAD34,

DKC EUROPE SRL
copiacopia
COSMEC - CSM50NF-29TX TUBO FLESS.PA6 27,5X34,5 GR.TR.INOXAD34,

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - PA (Poliammide)

  • Colore - Nero

  • Diametro esterno - 34.5 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP68

  • Diametro nominale - 29 mm

Confezione

  • 25 M

EAN

8033648195045

Codice prodotto

CSM50NF-29TX

Cod. produttore

50NF-29TX

Produttore

DKC

Materiale:

PA (Poliammide)

Colore:

Nero

Diametro esterno:

34.5 mm

Grado di protezione (IP):

IP68

Diametro nominale:

29 mm

Diametro interno:

27.5 mm

Resistenza alla flessione:

Flessibile

Resistenza alla compressione:

320 N

Temperatura di esercizio:

-40...115 °C

Resistenza al fuoco in conformità a UL94:

V0

Raggio di curvatura, statico:

70 mm

Privo di alogeni:

Materiale della guaina:

Treccia in acciaio inox

Propagante la fiamma:

no

Richiudibile (in due parti):

no

Approvazione secondo DIN EN 61.386-23:

Approvazione secondo NF F 16-101:

Tubi flessibili ondulati prodotti in poliammide (PA 6) con profilo grosso, colore nero. Dotati di ottima flessibilità ed elevate caratteristiche meccaniche come solidità, resistenza a compressione ed urti. Ottima resistenza alla maggior parte delle sostanze chimiche come oli (+80°C max), benzine, acidi e solventi. Autoestinguenti, con bassa tossicità e bassa densità fumogena. Privi di sostanze alogene, silicone e cadmio. La bassa emissione di fumi in caso di incendio, li rende particolarmente indicati per applicazioni nel settore ferroviario ed in tutti i luoghi a maggior rischio di incendio. Superfici interne ed esterne ondulate consentono un ottimo scorrimento dei cavi, notevolmente più agevole rispetto ai tubi flessibili in PVC. I prodotti in colore nero offrono buona resistenza ai raggi UV.