COSMEC - CSM50HT-17N TUBO PA 6-HT AD21,2


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - PA (Poliammide)
Colore - Nero
Diametro esterno - 21.2 mm
Grado di protezione (IP) - IP68
Diametro nominale - 17 mm
Confezione
50 M
EAN
8033648238476
Codice prodotto
CSM50HT-17N
Cod. produttore
50HT-17N
Produttore
DKC
Materiale:
PA (Poliammide)
Colore:
Nero
Diametro esterno:
21.2 mm
Grado di protezione (IP):
IP68
Diametro nominale:
17 mm
Diametro interno:
16.5 mm
Resistenza alla flessione:
Flessibile
Resistenza alla compressione:
125 N
Temperatura di esercizio:
-40...200 °C
Resistenza al fuoco in conformità a UL94:
V2
Raggio di curvatura, statico:
45 mm
Privo di alogeni:
sì
Raggio di curvatura, dinamico:
75 mm
Resistente ai raggi UV:
sì
Oliorepellente:
sì
Materiale della guaina:
Non rivestito
Propagante la fiamma:
no
Richiudibile (in due parti):
no
Approvazione secondo DIN EN 61.386-23:
sì