COSMEC - CSM50DUO-48N TUBO DUO PA6 43,9X53,9 AD54,5 NERO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - PA (Poliammide)
Colore - Nero
Diametro esterno - 53.9 mm
Diametro nominale - 48 mm
Diametro interno - 43.9 mm
Confezione
25 M
EAN
8033648237431
Codice prodotto
CSM50DUO-48N
Cod. produttore
50DUO-48N
Produttore
DKC
Materiale:
PA (Poliammide)
Colore:
Nero
Diametro esterno:
53.9 mm
Diametro nominale:
48 mm
Diametro interno:
43.9 mm
Resistenza alla flessione:
Flessibile
Temperatura di esercizio:
-40...120 °C
Resistenza al fuoco in conformità a UL94:
HB
Raggio di curvatura, statico:
140 mm
Privo di alogeni:
sì
Raggio di curvatura, dinamico:
420 mm
Resistente ai raggi UV:
sì
Oliorepellente:
sì
Materiale della guaina:
Non rivestito
Propagante la fiamma:
no
Richiudibile (in due parti):
sì
Approvazione secondo DIN EN 61.386-23:
sì