COSMEC - CSM50DUO-36N TUBO DUO PA6 32,0X42,5 AD42,5 NERO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - PA (Poliammide)
Colore - Nero
Diametro esterno - 42.5 mm
Diametro nominale - 36 mm
Diametro interno - 32 mm
Confezione
25 M
EAN
8033648237417
Codice prodotto
CSM50DUO-36N
Cod. produttore
50DUO-36N
Produttore
DKC
Materiale:
PA (Poliammide)
Colore:
Nero
Diametro esterno:
42.5 mm
Diametro nominale:
36 mm
Diametro interno:
32 mm
Resistenza alla flessione:
Flessibile
Temperatura di esercizio:
-40...120 °C
Resistenza al fuoco in conformità a UL94:
HB
Raggio di curvatura, statico:
135 mm
Privo di alogeni:
sì
Raggio di curvatura, dinamico:
410 mm
Resistente ai raggi UV:
sì
Oliorepellente:
sì
Materiale della guaina:
Non rivestito
Propagante la fiamma:
no
Richiudibile (in due parti):
sì
Approvazione secondo DIN EN 61.386-23:
sì