COSMEC - CSM50DUO-17N TUBO DUO PA6 15,1X21,3 AD21,2 NERO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - PA (Poliammide)
Colore - Nero
Diametro esterno - 21.3 mm
Diametro nominale - 17 mm
Diametro interno - 15.5 mm
Confezione
50 M
EAN
8033648235291
Codice prodotto
CSM50DUO-17N
Cod. produttore
50DUO-17N
Produttore
DKC
Materiale:
PA (Poliammide)
Colore:
Nero
Diametro esterno:
21.3 mm
Diametro nominale:
17 mm
Diametro interno:
15.5 mm
Resistenza alla flessione:
Flessibile
Temperatura di esercizio:
-40...120 °C
Resistenza al fuoco in conformità a UL94:
HB
Raggio di curvatura, statico:
55 mm
Privo di alogeni:
sì
Raggio di curvatura, dinamico:
170 mm
Resistente ai raggi UV:
sì
Oliorepellente:
sì
Materiale della guaina:
Non rivestito
Propagante la fiamma:
no
Richiudibile (in due parti):
sì
Approvazione secondo DIN EN 61.386-23:
sì