pagina iniziale

COSMEC - CSM50DUO-07N TUBO DUO PA6 5,6X10,3 AD10 NERO

DKC EUROPE SRL
copiacopia
COSMEC - CSM50DUO-07N TUBO DUO PA6 5,6X10,3 AD10 NERO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - PA (Poliammide)

  • Colore - Nero

  • Diametro esterno - 10.3 mm

  • Diametro nominale - 7 mm

  • Diametro interno - 5.6 mm

Confezione

  • 50 M

EAN

8033648237356

Codice prodotto

CSM50DUO-07N

Cod. produttore

50DUO-07N

Produttore

DKC

Materiale:

PA (Poliammide)

Colore:

Nero

Diametro esterno:

10.3 mm

Diametro nominale:

7 mm

Diametro interno:

5.6 mm

Resistenza alla flessione:

Flessibile

Temperatura di esercizio:

-40...120 °C

Resistenza al fuoco in conformità a UL94:

HB

Raggio di curvatura, statico:

30 mm

Privo di alogeni:

Raggio di curvatura, dinamico:

90 mm

Resistente ai raggi UV:

Oliorepellente:

Materiale della guaina:

Non rivestito

Propagante la fiamma:

no

Richiudibile (in due parti):

Approvazione secondo DIN EN 61.386-23:

Tubi flessibili ondulati prodotti in poliammide (PA), con profilo fine, dotati di apertura longitudinale per consentire l'installazione tel tubo su impianti già cablati ed ottenere una protezione meccanica. Il prodotto è composto da due tubi tagliati longitudinalmente aventi diametri leggermente differenti per agevolarne la chiusura senza deformazione del corrugato. Il sistema può essere impiegato anche in applicazioni dinamiche senza rischio di danneggiamento dei cavi. Ottima resistenza alla maggior parte delle sostanze chimiche come oli (+80°C max), benzine, acidi e solventi, privi di sostanze alogene, silicone e cadmio. Offrono buona resistenza ai raggi UV.