COSMEC - CSM5061-071853N ADATT.SENS. DIRITTO M18X1 L53 AD10 IP50


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP65
Modello - Altri
Tipo di costruzione - Filettatura esterna
Dimensione della filettatura - Altri
Dimensione nominale in pollici - Altri
Confezione
50 PZ
EAN
8033648133436
Codice prodotto
CSM5061-071853N
Cod. produttore
5061-071853N
Produttore
DKC
Grado di protezione (IP):
IP65
Modello:
Altri
Tipo di costruzione:
Filettatura esterna
Dimensione della filettatura:
Altri
Dimensione nominale in pollici:
Altri
Con ghiera filettata girevole:
no
Tipo di connessione:
Connettore
Tipo di filettatura:
Metrico
Materiale della filettatura:
PA (Poliammide)
Colore:
Altri
Materiale:
PA (Poliammide)
Materiale guarnizione:
Altri
Approvazione CSA in combinazione con guaina:
sì
Trasparente:
sì
Approvazione UR in combinazione con guaina:
sì
Approvazione DIN EN 61386-23 in combinazione con guaina:
sì
Approvazione Lloyd's in combinazione con guaina:
sì