pagina iniziale

COSMEC - CSM5052-29N RAC.PASSAPAR. AD34,5 NERO IP66 (FORO36,5

DKC EUROPE SRL
copiacopia
COSMEC - CSM5052-29N RAC.PASSAPAR. AD34,5 NERO IP66 (FORO36,5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale - 34.5 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Modello - Lineare

  • Tipo di costruzione - Altri

  • Dimensione della filettatura - Altri

Confezione

  • 25 PZ

EAN

8033648150594

Codice prodotto

CSM5052-29N

Cod. produttore

5052-29N

Produttore

DKC

Diametro nominale:

34.5 mm

Grado di protezione (IP):

IP66

Modello:

Lineare

Tipo di costruzione:

Altri

Dimensione della filettatura:

Altri

Dimensione nominale in pollici:

1 pollice

Con ghiera filettata girevole:

no

Tipo di connessione:

Connettore

Tipo di filettatura:

Altri

Lunghezza complessiva:

54.7 mm

Altezza complessiva:

37 mm

Materiale della filettatura:

PA (Poliammide)

Colore:

Nero

Lunghezza della filettatura:

18.7 mm

Materiale:

PA (Poliammide)

Materiale guarnizione:

Senza guarnizione

Diametro interno minimo:

29 mm

Diametro esterno massimo:

34.5 mm

Approvazione CSA in combinazione con guaina:

Approvazione UR in combinazione con guaina:

no

Approvazione DIN EN 61386-23 in combinazione con guaina:

Approvazione Lloyd's in combinazione con guaina:

Raccordi passaparete colore nero. La particolare conformazione del terminale consente un rapido aggancio in fori praticati su pareti dello spessore da 1 a 2,5 mm senza l’utilizzo di controdado. La tenuta IP66 dell’accoppiamento è assicurata da una guarnizione O-Ring alloggiata nel raccordo.