COSMEC - CSM5052-23N RAC.PASSAPAR. AD28,5 NERO IP66 (FORO28,1


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 28.5 mm
Grado di protezione (IP) - IP66
Modello - Lineare
Tipo di costruzione - Altri
Dimensione della filettatura - Altri
Confezione
25 PZ
EAN
8033648150907
Codice prodotto
CSM5052-23N
Cod. produttore
5052-23N
Produttore
DKC
Diametro nominale:
28.5 mm
Grado di protezione (IP):
IP66
Modello:
Lineare
Tipo di costruzione:
Altri
Dimensione della filettatura:
Altri
Dimensione nominale in pollici:
3/4 pollice
Con ghiera filettata girevole:
no
Tipo di connessione:
Connettore
Tipo di filettatura:
Altri
Lunghezza complessiva:
51.9 mm
Altezza complessiva:
37 mm
Materiale della filettatura:
PA (Poliammide)
Colore:
Nero
Lunghezza della filettatura:
17.9 mm
Materiale:
PA (Poliammide)
Materiale guarnizione:
Senza guarnizione
Diametro interno minimo:
23 mm
Diametro esterno massimo:
28.5 mm
Approvazione CSA in combinazione con guaina:
sì
Approvazione UR in combinazione con guaina:
no
Approvazione DIN EN 61386-23 in combinazione con guaina:
sì
Approvazione Lloyd's in combinazione con guaina:
sì