pagina iniziale

COSMEC - CSM5045C-10N COLLARE CON COPERCHIO IN PA AD13 NERO

DKC EUROPE SRL
copiacopia
COSMEC - CSM5045C-10N COLLARE CON COPERCHIO  IN PA AD13 NERO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per tubi di diametro - 13...13 mm

  • Materiale - Plastica

  • Tipo di fissaggio - Avvitabile

  • Chiuso -

  • Qualità del materiale - PA (Poliammide)

Confezione

  • 50 PZ

EAN

8033648209575

Codice prodotto

CSM5045C-10N

Cod. produttore

5045C-10N

Produttore

DKC

Adatto per tubi di diametro:

13...13 mm

Materiale:

Plastica

Tipo di fissaggio:

Avvitabile

Chiuso:

Qualità del materiale:

PA (Poliammide)

Colore:

Nero

Ampliabile:

Elementi di fissaggio realizzati in poliammide rinforzato, colore nero. Sono caratterizzati da un’estrema facilità d’impiego in quanto l’ancoraggio avviene mediante un’unica vite centrale. Per l’installazione è sufficiente premere il tubo nell’alloggiamento fino al bloccaggio. Il coperchietto cod.5046 richiuso a scatto, impedisce qualsiasi movimento del tubo. E’ possibile disporre i fissatubo in batteria mediante l’elemento di connessione cod.5047. Articolo fornito completo di coperchietto.