pagina iniziale

COSMEC - CSM5045-48N COLLARE IN PA AD54,5 NERO

DKC EUROPE SRL
copiacopia
COSMEC - CSM5045-48N COLLARE IN PA AD54,5 NERO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per tubi di diametro - 54.5...54.5 mm

  • Materiale - Plastica

  • Tipo di fissaggio - Avvitabile

  • Chiuso - no

  • Qualità del materiale - PA (Poliammide)

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8033648152741

Codice prodotto

CSM5045-48N

Cod. produttore

5045-48N

Produttore

DKC

Adatto per tubi di diametro:

54.5...54.5 mm

Materiale:

Plastica

Tipo di fissaggio:

Avvitabile

Chiuso:

no

Qualità del materiale:

PA (Poliammide)

Colore:

Nero

Superficie:

Altri

Numero massimo di tubi:

1

Adatto per tubi flessibili protettivi:

Ampliabile:

Con inserto isolante (Anti vibrazione):

no

Con guarnizione a parete:

no

Temperatura di esercizio:

-40...120 °C

Privo di alogeni:

Resistente ai raggi UV:

Elementi di fissaggio realizzati in poliammide rinforzato, colore nero. Sono caratterizzati da un’estrema facilità d’impiego in quanto l’ancoraggio avviene mediante un’unica vite centrale. Per l’installazione è sufficiente premere il tubo nell’alloggiamento fino al bloccaggio.