pagina iniziale

COSMEC - CSM5043-14N COLLARE IN PA AD18,2 NERO

DKC EUROPE SRL
copiacopia
COSMEC - CSM5043-14N COLLARE IN PA AD18,2 NERO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per tubi di diametro - 18.5...18.5 mm

  • Materiale - Plastica

  • Chiuso -

  • Qualità del materiale - PA (Poliammide)

  • Colore - Nero

Confezione

  • 50 PZ

EAN

8033648132903

Codice prodotto

CSM5043-14N

Cod. produttore

5043-14N

Produttore

DKC

Adatto per tubi di diametro:

18.5...18.5 mm

Materiale:

Plastica

Chiuso:

Qualità del materiale:

PA (Poliammide)

Colore:

Nero

Elementi di fissaggio monopezzo realizzati in poliammide, colore nero. Sono caratterizzati da un’estrema facilità d’impiego in quanto l’ancoraggio avviene mediante un’unica vite centrale. Per l’installazione è sufficiente premere il tubo nell’alloggiamento fino al bloccaggio, il coperchietto richiuso a scatto impedisce qualsiasi movimento del tubo. E’ possibile disporre i fissatubo in batteria mediante un incastro realizzato sui particolari oppure utilizzando un’apposita barra di fissaggio metallica.