pagina iniziale

COSMEC - CSM5033-121212NPA RAC.RQT-PA AD15,8-15,8-15,8 NERO IP68

DKC EUROPE SRL
copiacopia
COSMEC - CSM5033-121212NPA RAC.RQT-PA AD15,8-15,8-15,8 NERO  IP68

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Raccordo a T

  • Materiale - Plastica

  • Grado di protezione (IP) - IP66 / IP67 / IP68 / IP69

  • Colore - Nero

  • Qualità del materiale - PA (Poliammide)

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8033648188382

Codice prodotto

CSM5033-121212NPA

Cod. produttore

5033-121212NPA

Produttore

DKC

Modello:

Raccordo a T

Materiale:

Plastica

Grado di protezione (IP):

IP66 / IP67 / IP68 / IP69

Colore:

Nero

Qualità del materiale:

PA (Poliammide)

Raccordi di distribuzione realizzati in poliammide PA 6.6, consentono la realizzazione di derivazioni a T con la possibilità di avere i tubi derivati di diametro differente dal tubo principale, mantenendo il grado di tenuta . Colore nero.