pagina iniziale

COSMEC - CSM5030-36NPA MANICOTTO RQK-PA AD 42,5 NERO IP68

DKC EUROPE SRL
copiacopia
COSMEC - CSM5030-36NPA MANICOTTO RQK-PA AD 42,5 NERO IP68

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Lineare

  • Materiale - Plastica

  • Dimensione nominale - 42.5...42.5 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP68

  • Colore - Nero

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8033648188269

Codice prodotto

CSM5030-36NPA

Cod. produttore

5030-36NPA

Produttore

DKC

Modello:

Lineare

Materiale:

Plastica

Dimensione nominale:

42.5...42.5 mm

Grado di protezione (IP):

IP68

Colore:

Nero

Qualità del materiale:

PA (Poliammide)

Raccordi di giunzione colore nero. Sono prodotti in TPE ed il collegamento raccordo – tubo flessibile si ottiene semplicemente spingendo il tubo all’interno del raccordo. La particolare conformazione interna del raccordo, incuneandosi tra le ondulazioni del tubo, provoca il bloccaggio dell’accoppiamento mentre l’elasticità del materiale consente di ottenere una tenuta IP66. Questi raccordi permettono la realizzazione di giunzioni tra tubi dello stesso diametro.