COSMEC - CSM5027-36N67 RACCORDI IP 67 FLANG. 90? D.36,0 NERO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 42.5 mm
Grado di protezione (IP) - IP68
Modello - Angolato 90°
Tipo di costruzione - Flangia
Dimensione nominale in pollici - 1 e 1/4 pollice
Confezione
10 PZ
EAN
8033648127800
Codice prodotto
CSM5027-36N67
Cod. produttore
5027-36N67
Produttore
DKC
Diametro nominale:
42.5 mm
Grado di protezione (IP):
IP68
Modello:
Angolato 90°
Tipo di costruzione:
Flangia
Dimensione nominale in pollici:
1 e 1/4 pollice
Con ghiera filettata girevole:
no
Tipo di connessione:
Altri
Lunghezza complessiva:
104 mm
Altezza complessiva:
64.5 mm
Colore:
Nero
Materiale:
PA (Poliammide)
Diametro interno minimo:
36 mm
Diametro esterno massimo:
42.5 mm
Approvazione CSA in combinazione con guaina:
no
Approvazione UR in combinazione con guaina:
no
Approvazione DIN EN 61386-23 in combinazione con guaina:
no
Approvazione Lloyd's in combinazione con guaina:
no