pagina iniziale

COSMEC - CSM5023-22034N RAC.GOMITO 90? CSA 3/4NPT AD28,5 NERO IP

DKC EUROPE SRL
copiacopia
COSMEC - CSM5023-22034N RAC.GOMITO 90? CSA 3/4NPT AD28,5 NERO IP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Modello - Angolato 90°

  • Tipo di costruzione - Filettatura esterna

  • Dimensione della filettatura - Altri

  • Dimensione nominale in pollici - 3/4 pollice

Confezione

  • 25 PZ

EAN

8033648131777

Codice prodotto

CSM5023-22034N

Cod. produttore

5023-22034N

Produttore

DKC

Grado di protezione (IP):

IP66

Modello:

Angolato 90°

Tipo di costruzione:

Filettatura esterna

Dimensione della filettatura:

Altri

Dimensione nominale in pollici:

3/4 pollice

Con ghiera filettata girevole:

no

Tipo di connessione:

Filettato

Tipo di filettatura:

NPT

Altezza complessiva:

57 mm

Materiale della filettatura:

PA (Poliammide)

Colore:

Nero

Lunghezza della filettatura:

14 mm

Materiale:

PA (Poliammide)

Materiale guarnizione:

Altri

Diametro interno minimo:

22 mm

Approvazione CSA in combinazione con guaina:

Trasparente:

no

Approvazione UR in combinazione con guaina:

Approvazione DIN EN 61386-23 in combinazione con guaina:

Approvazione Lloyd's in combinazione con guaina:

Raccordi a gomito NPT realizzati in poliammide. In accordo alle normative canadesi CSA riferite a macchine ed impianti industriali, vengono prodotti con filettatura NPT in conformità alle norme ANSI B2.1.