pagina iniziale

COSMEC - CSM5021-23034N67 RAC.GOMITO 90? G AD28,5 NERO IP68

DKC EUROPE SRL
copiacopia
COSMEC - CSM5021-23034N67 RAC.GOMITO 90? G AD28,5 NERO IP68

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale - 28.5 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP68

  • Modello - Angolato 90°

  • Tipo di costruzione - Filettatura esterna

  • Dimensione della filettatura - Altri

Confezione

  • 25 PZ

EAN

8033648151744

Codice prodotto

CSM5021-23034N67

Cod. produttore

5021-23034N67

Produttore

DKC

Diametro nominale:

28.5 mm

Grado di protezione (IP):

IP68

Modello:

Angolato 90°

Tipo di costruzione:

Filettatura esterna

Dimensione della filettatura:

Altri

Dimensione nominale in pollici:

3/4 pollice

Con ghiera filettata girevole:

no

Tipo di connessione:

Filettato

Tipo di filettatura:

Passo Gas

Lunghezza complessiva:

57 mm

Altezza complessiva:

57 mm

Materiale della filettatura:

PA (Poliammide)

Colore:

Nero

Lunghezza della filettatura:

13 mm

Materiale:

PA (Poliammide)

Materiale guarnizione:

Senza guarnizione

Diametro interno minimo:

23 mm

Diametro esterno massimo:

28.5 mm

Approvazione CSA in combinazione con guaina:

Approvazione UR in combinazione con guaina:

Approvazione DIN EN 61386-23 in combinazione con guaina:

Approvazione Lloyd's in combinazione con guaina:

Raccordi a gomito 90° filetto maschio plastico IP66, colore nero. Realizzati in poliammide. Filettatura Gas cilindrico UNI ISO 228.