pagina iniziale

COSMEC - CSM5018M-2932NM RAC.PRESS.MET. M32 AD34,5 NERO IP68

DKC EUROPE SRL
copiacopia
COSMEC - CSM5018M-2932NM RAC.PRESS.MET. M32 AD34,5 NERO IP68

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP68

  • Modello - Lineare

  • Tipo di costruzione - Filettatura esterna

  • Dimensione della filettatura - M32x1.5

  • Dimensione nominale in pollici - 1 pollice

Confezione

  • 25 PZ

EAN

8033648127329

Codice prodotto

CSM5018M-2932NM

Cod. produttore

5018M-2932NM

Produttore

DKC

Grado di protezione (IP):

IP68

Modello:

Lineare

Tipo di costruzione:

Filettatura esterna

Dimensione della filettatura:

M32x1.5

Dimensione nominale in pollici:

1 pollice

Con ghiera filettata girevole:

no

Tipo di connessione:

Filettato

Tipo di filettatura:

Metrico

Lunghezza complessiva:

75 mm

Altezza complessiva:

44 mm

Materiale della filettatura:

Ottone

Colore:

Nero

Lunghezza della filettatura:

8 mm

Materiale:

PP (Polipropilene)

Materiale guarnizione:

Altri

Diametro interno minimo:

29 mm

Approvazione CSA in combinazione con guaina:

Trasparente:

no

Approvazione UR in combinazione con guaina:

Approvazione DIN EN 61386-23 in combinazione con guaina:

Approvazione Lloyd's in combinazione con guaina:

Raccordi pressacavo filetto maschio metallico,colore nero. Composti da un corpo in poliammide e da un terminale in ottone nichelato che funge da pressacavo. La tenuta è garantita da una speciale guarnizione in TPE alloggiata internamente al corpo e dallaguarnizione in polipropilene e gomma applicata nel terminale pressacavo. Vengono normalmente utilizzati in impieghi gravosi in cui è richiesta una notevole resistenza alle sollecitazioni meccaniche. La filettatura è metrica ISO in conformità con le normeCEI EN 60423.