pagina iniziale

COSMEC - CSM5012DUO-3640N RACCORDI RQG-DUO-M AD 42,5 -M40

DKC EUROPE SRL
copiacopia
COSMEC - CSM5012DUO-3640N RACCORDI RQG-DUO-M AD 42,5 -M40

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP50

  • Modello - Lineare

  • Tipo di costruzione - Filettatura esterna

  • Dimensione della filettatura - M40x1.5

  • Dimensione nominale in pollici - 1 e 1/2 pollice

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8033648238315

Codice prodotto

CSM5012DUO-3640N

Cod. produttore

5012DUO-3640N

Produttore

DKC

Grado di protezione (IP):

IP50

Modello:

Lineare

Tipo di costruzione:

Filettatura esterna

Dimensione della filettatura:

M40x1.5

Dimensione nominale in pollici:

1 e 1/2 pollice

Con ghiera filettata girevole:

no

Tipo di connessione:

Filettato

Tipo di filettatura:

Metrico

Lunghezza complessiva:

35 mm

Altezza complessiva:

62 mm

Materiale della filettatura:

PA (Poliammide)

Colore:

Nero

Lunghezza della filettatura:

15 mm

Materiale:

PA (Poliammide)

Materiale guarnizione:

Altri

Diametro interno minimo:

36 mm

Approvazione CSA in combinazione con guaina:

no

Trasparente:

no

Approvazione UR in combinazione con guaina:

no

Approvazione DIN EN 61386-23 in combinazione con guaina:

no

Approvazione Lloyd's in combinazione con guaina:

no

Raccordi per tubi con taglio longitudunale. Sono accessori speciali realizzati in poliammide PA 6 modificato, composti da due parti richiudibili per l’impiego con i tubi dotati di apertura longitudinale, per l’installazione del sistema di protezione su impianti già cablati. Le filettature proposte sono Metrico ISO in conformità alle norme CEI EN 60423. Colore nero.