COSMEC - CSM5012DUO-2332N RACCORDI RQG-DUO-M AD 28,5 -M32

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP50
Modello - Lineare
Tipo di costruzione - Filettatura esterna
Dimensione della filettatura - M32x1.5
Dimensione nominale in pollici - 3/4 pollice
Confezione
5 PZ
EAN
8033648238254
Codice prodotto
CSM5012DUO-2332N
Cod. produttore
5012DUO-2332N
Produttore
DKC
Grado di protezione (IP):
IP50
Modello:
Lineare
Tipo di costruzione:
Filettatura esterna
Dimensione della filettatura:
M32x1.5
Dimensione nominale in pollici:
3/4 pollice
Con ghiera filettata girevole:
no
Tipo di connessione:
Filettato
Tipo di filettatura:
Metrico
Lunghezza complessiva:
35 mm
Altezza complessiva:
42 mm
Materiale della filettatura:
PA (Poliammide)
Colore:
Nero
Lunghezza della filettatura:
15 mm
Materiale:
PA (Poliammide)
Materiale guarnizione:
Altri
Diametro interno minimo:
23 mm
Approvazione CSA in combinazione con guaina:
no
Trasparente:
no
Approvazione UR in combinazione con guaina:
no
Approvazione DIN EN 61386-23 in combinazione con guaina:
no
Approvazione Lloyd's in combinazione con guaina:
no