COSMEC - CSM5010-1007N67 RAC.M.FISSO PG07 AD13 NERO IP68

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 13 mm
Grado di protezione (IP) - IP68
Modello - Lineare
Tipo di costruzione - Filettatura esterna
Dimensione della filettatura - PG7
Confezione
50 PZ
EAN
8033648037796
Codice prodotto
CSM5010-1007N67
Cod. produttore
5010-1007N67
Produttore
DKC
Diametro nominale:
13 mm
Grado di protezione (IP):
IP68
Modello:
Lineare
Tipo di costruzione:
Filettatura esterna
Dimensione della filettatura:
PG7
Dimensione nominale in pollici:
5/16 pollice
Con ghiera filettata girevole:
no
Tipo di connessione:
Filettato
Tipo di filettatura:
PG
Lunghezza complessiva:
35 mm
Altezza complessiva:
20 mm
Materiale della filettatura:
PA (Poliammide)
Colore:
Nero
Lunghezza della filettatura:
10 mm
Materiale:
PA (Poliammide)
Materiale guarnizione:
Altri
Diametro interno minimo:
10 mm
Diametro esterno massimo:
13 mm
Approvazione CSA in combinazione con guaina:
no
Trasparente:
no
Approvazione UR in combinazione con guaina:
sì
Approvazione DIN EN 61386-23 in combinazione con guaina:
sì
Approvazione Lloyd's in combinazione con guaina:
sì