pagina iniziale

COSMEC - CSM5008-14N TUBO FLESS. PA6L 14,3X18,2 NERO AD18,5

DKC EUROPE SRL
copiacopia
COSMEC - CSM5008-14N TUBO FLESS. PA6L 14,3X18,2 NERO AD18,5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 50 M

EAN

8033648152628

Codice prodotto

CSM5008-14N

Cod. produttore

5008-14N

Produttore

DKC

Tubi flessibili ondulati prodotti in poliammide (PA 6 modificato) con profilo fine, colore grigio RAL7037 (a richiesta per lotti minimi). Dotati di elevata flessibilità e buone caratteristiche meccaniche come solidità, resistenza a compressione ed urti; requisiti ideali in tutte le applicazioni per la protezione e l’isolamento delle installazioni elettriche. Ottima resistenza alla maggior parte delle sostanze chimiche come oli (+80°C max), benzine, acidi e solventi. Autoestinguenti e privi di sostanze alogene, silicone e cadmio. Superfici interne ed esterne ondulate consentono un ottimo scorrimento dei cavi, notevolmente più agevole rispetto ai tubi flessibili in PVC.