pagina iniziale

COSMEC - CSM5006-17N TUBO FLESS. POLIURETANO 15,2X21,2MM NERO

DKC EUROPE SRL
copiacopia
COSMEC - CSM5006-17N TUBO FLESS. POLIURETANO 15,2X21,2MM NERO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - PUR (poliuretano)

  • Colore - Nero

  • Diametro esterno - 21.2 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP68

  • Diametro nominale - 21.2 mm

Confezione

  • 50 M

EAN

8033648127695

Codice prodotto

CSM5006-17N

Cod. produttore

5006-17N

Produttore

DKC

Materiale:

PUR (poliuretano)

Colore:

Nero

Diametro esterno:

21.2 mm

Grado di protezione (IP):

IP68

Diametro nominale:

21.2 mm

Diametro interno:

15.7 mm

Resistenza alla flessione:

Flessibile

Resistenza al fuoco in conformità a UL94:

HB

Raggio di curvatura, statico:

35 mm

Privo di alogeni:

Raggio di curvatura, dinamico:

75 mm

Resistente ai raggi UV:

Oliorepellente:

Materiale della guaina:

Non rivestito

Propagante la fiamma:

no

Con tirafilo:

no

Scanalatura longitudinale:

no

Richiudibile (in due parti):

no

Approvazione secondo DIN EN 61.386-23:

no

Approvazione UR (UL Recognized):

no

Approvazione CSA (Canadian Standards Association):

no

Approvazione LUL / British Standard:

no

Approvazione Lloyd's Register:

no

Approvazione UTAC:

no

Approvazione secondo NF F 16-101:

no

Rivestimento interno ad alta scorrevolezza:

no

Tubi flessibili ondulati prodotti in poliuretano con profilo grosso. Dotati di eccezionale flessibilità, buone caratteristiche meccaniche anche alle basse temperature ed elevata resistenza all’abrasione; requisiti ideali in tutte le applicazioni per la protezione e l’isolamento delle installazioni elettriche. Ottima resistenza ai microbi ed alla maggior parte delle sostanze chimiche come oli, benzine, grassi, acidi e solventi. Autoestinguenti, privi di sostanze alogene, silicone e cadmio. Superfici interne ed esterne ondulate consentono un ottimo scorrimento dei cavi, notevolmente più agevole rispetto ai tubi flessibili in PVC. Buona resistenza ai raggi UV.