pagina iniziale

COSMEC - CSM5004-100N TUBO FLESS. PA6 91X106MM NERO AD95

DKC EUROPE SRL
copiacopia
COSMEC - CSM5004-100N TUBO FLESS. PA6 91X106MM NERO AD95

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - PA (Poliammide)

  • Colore - Nero

  • Diametro esterno - 91 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP68

  • Diametro nominale - 95 mm

Confezione

  • 10 M

EAN

8033648128968

Codice prodotto

CSM5004-100N

Cod. produttore

5004-100N

Produttore

DKC

Materiale:

PA (Poliammide)

Colore:

Nero

Diametro esterno:

91 mm

Grado di protezione (IP):

IP68

Diametro nominale:

95 mm

Diametro interno:

106 mm

Resistenza alla flessione:

Flessibile

Resistenza al fuoco in conformità a UL94:

HB

Raggio di curvatura, statico:

225 mm

Privo di alogeni:

Raggio di curvatura, dinamico:

450 mm

Resistente ai raggi UV:

Oliorepellente:

Materiale della guaina:

Non rivestito

Propagante la fiamma:

no

Con tirafilo:

no

Scanalatura longitudinale:

no

Richiudibile (in due parti):

no

Approvazione secondo DIN EN 61.386-23:

no

Approvazione UR (UL Recognized):

no

Approvazione CSA (Canadian Standards Association):

no

Approvazione LUL / British Standard:

no

Approvazione Lloyd's Register:

no

Approvazione UTAC:

no

Approvazione secondo NF F 16-101:

no

Rivestimento interno ad alta scorrevolezza:

no

Tubi flessibili ondulati prodotti in poliammide MULTI-PA6, colore nero. Di grandi dimensioni, dotati di buona flessibilità e buone caratteristiche meccaniche come solidità, resistenza a compressione ed urti; requisiti ideali in tutte le applicazioni per la protezione e l’isolamento delle installazioni elettriche. L’elevata resistenza ai piegamenti ripetuti, li rende particolarmente indicati per applicazioni dinamiche (cod. 5001). Ottima resistenza alla maggior parte delle sostanze chimiche come oli, benzine, acidi e solventi. Autoestinguenti e privi di sostanze alogene, silicone e cadmio. Superfici interne ed esterne ondulate consentono un ottimo scorrimento dei cavi, notevolmente più agevole rispetto ai tubi flessibili in PVC. I prodotti in colore nero offrono buona resistenza ai raggi UV.