COSMEC - CSM5002-14N TUBO FLESS. PA6S 14,3X18,2MM NERO AD18,5


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - PA (Poliammide)
Colore - Nero
Diametro esterno - 18.2 mm
Grado di protezione (IP) - IP68
Diametro nominale - 14 mm
Confezione
50 M
EAN
8033648128777
Codice prodotto
CSM5002-14N
Cod. produttore
5002-14N
Produttore
DKC
Materiale:
PA (Poliammide)
Colore:
Nero
Diametro esterno:
18.2 mm
Grado di protezione (IP):
IP68
Diametro nominale:
14 mm
Diametro interno:
14.3 mm
Resistenza alla flessione:
Flessibile
Resistenza alla compressione:
320 N
Temperatura di esercizio:
-50...120 °C
Resistenza al fuoco in conformità a UL94:
HB
Raggio di curvatura, statico:
40 mm
Privo di alogeni:
sì
Raggio di curvatura, dinamico:
65 mm
Resistente ai raggi UV:
sì
Oliorepellente:
sì
Materiale della guaina:
Non rivestito
Propagante la fiamma:
no
Richiudibile (in due parti):
no
Approvazione secondo DIN EN 61.386-23:
sì
Approvazione secondo NF F 16-101:
sì