pagina iniziale

COSMEC - CSM5001-70N TUBO FLESS. PA12 66,5X79,2MM NERO AD70

DKC EUROPE SRL
copiacopia
COSMEC - CSM5001-70N TUBO FLESS. PA12 66,5X79,2MM NERO AD70

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - PA (Poliammide)

  • Colore - Nero

  • Diametro esterno - 79.2 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP68

  • Diametro nominale - 70 mm

Confezione

  • 10 M

EAN

8033648128692

Codice prodotto

CSM5001-70N

Cod. produttore

5001-70N

Produttore

DKC

Materiale:

PA (Poliammide)

Colore:

Nero

Diametro esterno:

79.2 mm

Grado di protezione (IP):

IP68

Diametro nominale:

70 mm

Diametro interno:

66.5 mm

Resistenza alla flessione:

Flessibile

Resistenza al fuoco in conformità a UL94:

HB

Raggio di curvatura, statico:

170 mm

Privo di alogeni:

Raggio di curvatura, dinamico:

350 mm

Resistente ai raggi UV:

Oliorepellente:

Materiale della guaina:

Non rivestito

Propagante la fiamma:

no

Con tirafilo:

no

Scanalatura longitudinale:

no

Richiudibile (in due parti):

no

Approvazione secondo DIN EN 61.386-23:

no

Approvazione UR (UL Recognized):

Approvazione CSA (Canadian Standards Association):

Approvazione LUL / British Standard:

no

Approvazione Lloyd's Register:

no

Approvazione UTAC:

no

Approvazione secondo NF F 16-101:

no

Rivestimento interno ad alta scorrevolezza:

no

Tubi flessibili ondulati prodotti in poliammide (PA 6 S) con profilo fine. Sono dotati di ottima flessibilità ed elevate caratteristiche meccaniche come solidità, resistenza a compressione ed urti; requisiti ideali in tutte le applicazioni per la protezione e l’isolamento delle installazioni elettriche. Ottima resistenza alla maggior parte delle sostanze chimiche come oli (+80°C max), benzine, acidi e solventi. Privi di sostanze alogene, silicone e cadmio. Superfici interne ed esterne ondulate consentonoun ottimo scorrimento dei cavi, notevolmente più agevole rispetto ai tubi flessibili in PVC. Offrono buona resistenza ai raggi UV.