pagina iniziale

COSMEC - CSM5001-29N TUBO FLESS. PA12 29X34,5 NERO AD34,5

DKC EUROPE SRL
copiacopia
COSMEC - CSM5001-29N TUBO FLESS. PA12 29X34,5 NERO AD34,5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - PA (Poliammide)

  • Colore - Nero

  • Diametro esterno - 34.5 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP68

  • Diametro nominale - 34.5 mm

Confezione

  • 25 M

EAN

8033648128630

Codice prodotto

CSM5001-29N

Cod. produttore

5001-29N

Produttore

DKC

Materiale:

PA (Poliammide)

Colore:

Nero

Diametro esterno:

34.5 mm

Grado di protezione (IP):

IP68

Diametro nominale:

34.5 mm

Diametro interno:

29 mm

Resistenza alla flessione:

Flessibile

Resistenza alla compressione:

350 N

Resistenza al fuoco in conformità a UL94:

V2

Raggio di curvatura, statico:

50 mm

Privo di alogeni:

Raggio di curvatura, dinamico:

120 mm

Resistente ai raggi UV:

Oliorepellente:

Materiale della guaina:

Non rivestito

Propagante la fiamma:

no

Con tirafilo:

no

Resistenza alla trazione:

100 N

Scanalatura longitudinale:

no

Richiudibile (in due parti):

no

Approvazione secondo DIN EN 61.386-23:

Approvazione UR (UL Recognized):

Approvazione CSA (Canadian Standards Association):

Approvazione LUL / British Standard:

Approvazione Lloyd's Register:

Approvazione UTAC:

no

Approvazione secondo NF F 16-101:

Rivestimento interno ad alta scorrevolezza:

no

Tubi flessibili ondulati prodotti in poliammide (PA 12-D) con profilo grosso. Dotati di ottima flessibilità ed elevate caratteristiche meccaniche come solidità, resistenza a compressione ed urti; requisiti ideali in tutte le applicazioni per la protezione e l’isolamento delle installazioni elettriche. Grazie all’elevata resistenza ai piegamenti ripetuti, sono consigliati nelle applicazioni dinamiche. Ottima resistenza alla maggior parte delle sostanze chimiche come oli, benzine, acidi e solventi. Autoestinguenti e privi di sostanze alogene, silicone e cadmio, presentano elevate proprietà isolanti. La bassa emissione di fumi in caso di incendio, li rende particolarmente indicati per applicazioni nel settore ferroviario ed in tutti i luoghi a maggior rischio di incendio. Particolarmente idonei per applicazioni all’esterno. Superfici interne ed esterne ondulate consentono un ottimo scorrimento dei cavi, notevolmente più agevole rispetto ai tubi flessibili in PVC. Offrono buona resistenza ai raggi UV.