COSMEC - CSM5001-10N TUBO FLESS. PA12 10X13 NERO AD13


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - PA (Poliammide)
Colore - Nero
Diametro esterno - 12 mm
Grado di protezione (IP) - IP68
Diametro nominale - 12 mm
Confezione
50 M
EAN
8033648128531
Codice prodotto
CSM5001-10N
Cod. produttore
5001-10N
Produttore
DKC
Materiale:
PA (Poliammide)
Colore:
Nero
Diametro esterno:
12 mm
Grado di protezione (IP):
IP68
Diametro nominale:
12 mm
Diametro interno:
10 mm
Resistenza alla flessione:
Flessibile
Dimensione nominale in pollici:
1/8 pollice
Resistenza alla compressione:
350 N
Resistenza al fuoco in conformità a UL94:
V2
Raggio di curvatura, statico:
15 mm
Privo di alogeni:
sì
Raggio di curvatura, dinamico:
45 mm
Resistente ai raggi UV:
sì
Oliorepellente:
sì
Materiale della guaina:
Non rivestito
Propagante la fiamma:
no
Con tirafilo:
no
Resistenza alla trazione:
100 N
Scanalatura longitudinale:
no
Richiudibile (in due parti):
no
Approvazione secondo DIN EN 61.386-23:
sì
Approvazione UR (UL Recognized):
sì
Approvazione CSA (Canadian Standards Association):
no
Approvazione LUL / British Standard:
sì
Approvazione Lloyd's Register:
sì
Approvazione UTAC:
no
Approvazione secondo NF F 16-101:
sì
Rivestimento interno ad alta scorrevolezza:
no