pagina iniziale

COSMEC - CSM5001-07TX TUBO FLESS.PA12D 6X10 TR.INOX AD10

DKC EUROPE SRL
copiacopia
COSMEC - CSM5001-07TX TUBO FLESS.PA12D 6X10 TR.INOX AD10

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - PA (Poliammide)

  • Colore - Nero

  • Diametro esterno - 10 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP68

  • Diametro nominale - 10 mm

Confezione

  • 50 M

EAN

8033648189105

Codice prodotto

CSM5001-07TX

Cod. produttore

5001-07TX

Produttore

DKC

Materiale:

PA (Poliammide)

Colore:

Nero

Diametro esterno:

10 mm

Grado di protezione (IP):

IP68

Diametro nominale:

10 mm

Diametro interno:

6 mm

Resistenza alla flessione:

Flessibile

Dimensione nominale in pollici:

1/8 pollice

Resistenza alla compressione:

320 N

Resistenza al fuoco in conformità a UL94:

V2

Raggio di curvatura, statico:

15 mm

Privo di alogeni:

Resistente ai raggi UV:

Oliorepellente:

Materiale della guaina:

Treccia in acciaio inox

Propagante la fiamma:

no

Con tirafilo:

no

Scanalatura longitudinale:

no

Richiudibile (in due parti):

no

Approvazione secondo DIN EN 61.386-23:

Approvazione UR (UL Recognized):

Approvazione CSA (Canadian Standards Association):

no

Approvazione LUL / British Standard:

no

Approvazione Lloyd's Register:

Approvazione UTAC:

no

Approvazione secondo NF F 16-101:

Rivestimento interno ad alta scorrevolezza:

no

Tubi flessibili ondulati prodotti in poliammide MULTI-PA12, colore nero. Di grandi dimensioni, dotati di buona flessibilità e buone caratteristiche meccaniche come solidità, resistenza a compressione ed urti; requisiti ideali in tutte le applicazioni perla protezione e l’isolamento delle installazioni elettriche. L’elevata resistenza ai piegamenti ripetuti, li rende particolarmente indicati per applicazioni dinamiche (cod. 5001). Ottima resistenza alla maggior parte delle sostanze chimiche come oli, benzine, acidi e solventi. Autoestinguenti e privi di sostanze alogene, silicone e cadmio. Superfici interne ed esterne ondulate consentono un ottimo scorrimento dei cavi, notevolmente più agevole rispetto ai tubi flessibili in PVC. I prodotti in colore nerooffrono buona resistenza ai raggi UV.