pagina iniziale

COSMEC - CSM5000-48N TUBO FLESS. PA6D 47,5X54,5MM NERO AD54,5

DKC EUROPE SRL
copiacopia
COSMEC - CSM5000-48N TUBO FLESS. PA6D 47,5X54,5MM NERO AD54,5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - PA (Poliammide)

  • Colore - Nero

  • Diametro esterno - 54.5 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP68

  • Diametro nominale - 48 mm

Confezione

  • 25 M

EAN

8033648128463

Codice prodotto

CSM5000-48N

Cod. produttore

5000-48N

Produttore

DKC

Materiale:

PA (Poliammide)

Colore:

Nero

Diametro esterno:

54.5 mm

Grado di protezione (IP):

IP68

Diametro nominale:

48 mm

Diametro interno:

47.5 mm

Resistenza alla flessione:

Flessibile

Resistenza alla compressione:

320 N

Temperatura di esercizio:

-40...115 °C

Resistenza al fuoco in conformità a UL94:

V0

Raggio di curvatura, statico:

110 mm

Privo di alogeni:

Raggio di curvatura, dinamico:

190 mm

Resistente ai raggi UV:

Oliorepellente:

Materiale della guaina:

Non rivestito

Propagante la fiamma:

no

Richiudibile (in due parti):

no

Approvazione secondo DIN EN 61.386-23:

Tubi flessibili ondulati prodotti in poliammide (PA 6) profilo grosso, dotati di ottima flessibilità, elevata resistenza a compressione ed ottimo comportamento agli urti; requisiti ideali in tutte le applicazioni per la protezione e l’isolamento delle installazioni elettriche. Sono ricoperti da una treccia in acciaio zincato che conferisce un’elevata resistenza all’usura, urti, abrasione e scintillio. Ottima resistenza alla maggior parte delle sostanze chimiche come oli (+80°C max), benzine, acidi e solventi. Autoestinguenti e privi di sostanze alogene, silicone e cadmio. La bassa emissione di fumi in caso di incendio, li rende particolarmente indicati per applicazioni nel settore ferroviario ed in tutti i luoghi a maggior rischio di incendio. Superfici interne ed esterne ondulate consentono un ottimo scorrimento dei cavi, notevolmente più agevole rispetto ai tubi flessibili in PVC. Nota : le dimensioni si riferiscono al tubo in poliammide, indicativamente la trecciatura comporta un aumento di 1,5mm sul diametro esterno.