COSMEC - CSM5000-07N TUBO FLESS. PA6 6,5X10MM NERO AD10


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - PA (Poliammide)
Colore - Nero
Diametro esterno - 10 mm
Grado di protezione (IP) - IP68
Diametro nominale - 7 mm
Confezione
50 M
EAN
8033648128067
Codice prodotto
CSM5000-07N
Cod. produttore
5000-07N
Produttore
DKC
Materiale:
PA (Poliammide)
Colore:
Nero
Diametro esterno:
10 mm
Grado di protezione (IP):
IP68
Diametro nominale:
7 mm
Diametro interno:
6.5 mm
Resistenza alla flessione:
Flessibile
Resistenza alla compressione:
320 N
Temperatura di esercizio:
-40...115 °C
Resistenza al fuoco in conformità a UL94:
V0
Raggio di curvatura, statico:
13 mm
Privo di alogeni:
sì
Raggio di curvatura, dinamico:
35 mm
Resistente ai raggi UV:
sì
Oliorepellente:
sì
Materiale della guaina:
Non rivestito
Propagante la fiamma:
no
Richiudibile (in due parti):
no
Approvazione secondo DIN EN 61.386-23:
sì
Approvazione secondo NF F 16-101:
sì