PHOENIX CONTACT - FKCN 2,5/ 7-STF-5,08 SPINA


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
tipo di connessione - altri
numero di poli - 7
dimensione modulare dei contatti - 5.08 mm
corrente nominale In - 12 A
colore dell\'apparecchio - verde
Confezione
1 PZ
EAN
4046356330510
Codice prodotto
PJ1754843
Cod. produttore
1754843
Produttore
PHC1754843
tipo di connessione:
altri
numero di poli:
7
dimensione modulare dei contatti:
5.08 mm
corrente nominale In:
12 A
colore dell\'apparecchio:
verde
esecuzione del contatto:
presa
numero di serie di contatti a innesto:
1
dimensione modulare dei collegamenti:
5.08 mm
angolo contatto/collegamento del conduttore:
altri
Tensione Nominale:
320 V
tensione impulsiva nominale:
4 kV
categoria di sovratensione:
III
grado di inquinamento:
2
sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d\'estrem:
0.2÷2.5 mm²
sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d\'estremit:
0.25÷1.5 mm²
sezione conduttore collegabile unifilare:
0.2÷1.5 mm²
esecuzione del collegamento elettrico:
raccordo a molla
tipo di cavo collegabile:
cavo a sezione circolare
materiale del rivestimento di contatto:
stagno
materiale del contatto:
rame
materiale del corpo isolante:
poliammide
Attacco Lampada:
altri
classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:
V0
temperatura d’esercizio:
-40÷100 °C