CONTACT ITALIA SRL - IICZC2068 Zavorra 20° - 68 Kg


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Tetto piano
Materiale - Altri
Superficie - Non trattato
Angolo di inclinazione - 20...20 °
Tipo di tetto - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
8028045087550
Codice prodotto
IICZC2068
Cod. produttore
ZC2068
Produttore
IIC
Metodo di montaggio:
Tetto piano
Materiale:
Altri
Superficie:
Non trattato
Angolo di inclinazione:
20...20 °
Tipo di tetto:
Altri
Regolabile:
no
Con canalina portacavi:
no
Canalina cavo opzionale:
no
Penetrazione tetto necessaria:
no
Allineamento:
Orizzontale
Ancoraggio:
Installazione libera
Peso:
68 kg