pagina iniziale

CONTACT ITALIA SRL - IICZA1021 ZAVORRA ANTERIORE 10 GRADI - 21 KG

CONTACT ITALIA SRL
copiacopia
CONTACT ITALIA SRL - IICZA1021 ZAVORRA ANTERIORE 10 GRADI - 21 KG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Tetto piano

  • Materiale - Altri

  • Superficie - Non trattato

  • Angolo di inclinazione - 10...10 °

  • Tipo di tetto - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8028045085945

Codice prodotto

IICZA1021

Cod. produttore

ZA1021

Produttore

IIC

Metodo di montaggio:

Tetto piano

Materiale:

Altri

Superficie:

Non trattato

Angolo di inclinazione:

10...10 °

Tipo di tetto:

Altri

Regolabile:

no

Con canalina portacavi:

no

Canalina cavo opzionale:

no

Penetrazione tetto necessaria:

no

Allineamento:

Orizzontale / Verticale

Ancoraggio:

Porta-ballast

Peso:

21 kg

La zavorra anteriore da 21 Kg è progettata per l'ottimizzazione dei sistemi fotovoltaici installati su tetti piani con un'inclinazione di 10 gradi insieme alla zavorra posteriore da 27 Kg. Realizzate in conglomerato cementizio rinforzato con fibre di polipropilene, offrono robustezza, durabilità e un'eccellente resistenza agli agenti atmosferici. Caratteristiche Tecniche Comuni Materiali: Conglomerato cementizio rinforzato con fibre di polipropilene. Classe di Esposizione: XC4, per una buona resistenza agli agenti corrosivi ambientali. Classe di Resistenza: C32/40, con resistenza alla compressione di 48,7 N/mm². Peso: Tolleranza di ± 5%, assicurando precisione nel bilanciamento delle strutture di supporto. Resistenza al Fuoco: Classe A1, non combustibile, garantendo sicurezza in caso di incendio. Penetrazione d'Acqua: Profondità massima sotto pressione di 500 kPa è di 15 mm, con una profondità media di 10 mm, mostrando una buona resistenza all'ingresso d'acqua. Velocità allo scivolamento con modulo verticale: 112 km/h. Vantaggi dell'Uso Stabilità e Sicurezza: Forniscono un contrappeso sicuro e stabile per strutture fotovoltaiche, essenziali in condizioni meteorologiche avverse. Durabilità: Realizzate con materiali di alta qualità che resistono a deterioramento, corrosione e altri fattori ambientali. Facilità di Installazione: Dimensionate e pesate per un facile posizionamento e installazione, riducendo i tempi di montaggio e aumentando l'efficienza operativa.