CONTACT ITALIA SRL - IICTOPGEL Gel Monocomp. Siliconico Riacc.Le/Riut.1Kg

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8028045086393
Codice prodotto
IICTOPGEL
Cod. produttore
TOPGEL
Produttore
IIC
E’ ideale per il riempimento di cassette di derivazione anche quando queste sono già installate sia orizzontalmente che verticalmente. L’elevato grado di protezione conferito alla connessione è garantito solo se si chiudono accuratamente, con pasta sigillante, tutti i fori o qualsiasi altra apertura presente nel contenitore. Specifiche tecniche retrazione lineare a 23°C / 0% grado di penetrazione a 23°C / 200mm durezza (Shore A) a 23°C gel autoestinguente (conforme alla norma CEI EN 60695-2) grado di protezione IPX8: conformità alla norma EN 60529 con contenitori a tenuta stagna rigidità dielettrica conforme alla norma EN 60439-1 con tensione di prova pari a 3500 V


