CONTACT ITALIA SRL - IICSTR0009 Staffa Regolabile Coppi Sp.5Mm H60-153


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio inox
Superficie - Non trattato
Adatto per fissaggio tetto inclinato - sì
Adatto per fissaggio tetto piano - no
Adatto per fissaggio con totale integrazione al tetto - sì
Confezione
25 PZ
EAN
8028045097306
Codice prodotto
IICSTR0009
Cod. produttore
STR0009
Produttore
IIC
Materiale:
Acciaio inox
Superficie:
Non trattato
Adatto per fissaggio tetto inclinato:
sì
Adatto per fissaggio tetto piano:
no
Adatto per fissaggio con totale integrazione al tetto:
sì
Adatto per fissaggio facciate:
no
Adatto per fissaggio superfici libere:
no
Adatto per fissaggio di un elemento di facciata:
no
Adatto per il montaggio come cornicione di gronda/protezione solare:
no
Con materiale di fissaggio:
no
Con piastra di montaggio:
sì
Larghezza piastra di fissaggio:
30 mm
Lunghezza piastra di fissaggio:
76.1 mm
Altezza piastra di montaggio:
5 mm
Larghezza del gancio:
30 mm
Spessore del gancio:
5 mm
Regolabile:
sì
Penetrazione tetto necessaria:
sì
Allineamento:
Orizzontale / Verticale
Ancoraggio:
A vite
Adatto per copertura:
Altri