CONTACT ITALIA SRL - IICSTF0002 Staffa Fissa Tegola Piana Sp. 4 Mm H 40 Mm


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio inox
Superficie - Non trattato
Adatto per fissaggio tetto inclinato - sì
Adatto per fissaggio tetto piano - no
Adatto per fissaggio con totale integrazione al tetto - sì
Confezione
20 PZ
EAN
8028045080896
Codice prodotto
IICSTF0002
Cod. produttore
STF0002
Produttore
IIC
Materiale:
Acciaio inox
Superficie:
Non trattato
Adatto per fissaggio tetto inclinato:
sì
Adatto per fissaggio tetto piano:
no
Adatto per fissaggio con totale integrazione al tetto:
sì
Adatto per fissaggio facciate:
no
Adatto per fissaggio superfici libere:
no
Adatto per fissaggio di un elemento di facciata:
no
Adatto per il montaggio come cornicione di gronda/protezione solare:
no
Con materiale di fissaggio:
no
Con piastra di montaggio:
sì
Larghezza piastra di fissaggio:
40 mm
Lunghezza piastra di fissaggio:
80 mm
Altezza piastra di montaggio:
4 mm
Larghezza del gancio:
40 mm
Spessore del gancio:
210 mm
Regolabile:
no
Penetrazione tetto necessaria:
sì
Allineamento:
Orizzontale / Verticale
Ancoraggio:
A vite
Adatto per copertura:
Altri