pagina iniziale

CONTACT ITALIA SRL - IICQOFFT12 Quadro Comm. Manuale Trifase

CONTACT ITALIA SRL
copiacopia
CONTACT ITALIA SRL - IICQOFFT12 Quadro Comm. Manuale Trifase

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione d'ingresso nominale - 400 V

  • Numero di ingressi - 2

  • Numero di uscite - 1

  • Corrente di entrata nominale del generatore - 25 A

  • Corrente di entrata nominale del lato terra - 25 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8028045096569

Codice prodotto

IICQOFFT12

Cod. produttore

QOFFT12

Produttore

IIC

Tensione d'ingresso nominale:

400 V

Numero di ingressi:

2

Numero di uscite:

1

Corrente di entrata nominale del generatore:

25 A

Corrente di entrata nominale del lato terra:

25 A

Frequenza:

50 Hz

Tensione di ingresso:

400...400 V

Corrente di entrata nominale dell’invertitore:

25 A

Dispositivo per il controllo remoto:

no

Monitoraggio frequenza:

no

Ritardo per alimentazione generatore:

no

Con indicazione LED:

Interruttore differenziale:

no

Grado di protezione (IP):

IP65

Altezza:

432 mm

Larghezza:

448 mm

Profondità:

161 mm

Quadro Comm. Manuale Trifase