CONTACT ITALIA SRL - IICQIT70-2-ST QUADRO DI INTERFACCIA 70KW N.2 INV NO TE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Protezione - Interruttore automatico magnetotermico / Interruttore automatico magnetotermico differenziale
Numero totale dei gruppi - 2
Corrente nominale dell'interruttore principale - 125 A
Metodo di montaggio - Unità montata su armadio / scheletro
Numero di fasi - 3
Confezione
1 PZ
EAN
8028045089950
Codice prodotto
IICQIT70-2-ST
Cod. produttore
QIT70-2-ST
Produttore
IIC
Protezione:
Interruttore automatico magnetotermico / Interruttore automatico magnetotermico differenziale
Numero totale dei gruppi:
2
Corrente nominale dell'interruttore principale:
125 A
Metodo di montaggio:
Unità montata su armadio / scheletro
Numero di fasi:
3
Grado di protezione (IP):
IP65
Gruppo di connessione per fornelli / caldaie:
Nessuno
Interruttore principale di protezione:
sì
Numero di interruttori automatici magnetotermici differenziali:
2
Con trasformatore di suoneria:
no
Con presa di corrente:
no
Numero di poli interruttore generale:
4
Materiale (del corpo):
Plastica
Altezza:
820 mm
Con coperchio trasparente:
sì
Chiudibile a chiave:
sì
Numero di interruttori differenziali da 30 mA:
0
Larghezza:
610 mm
Con metro:
no
Protezione contro le sovratensioni:
sì
Numero di interruttori differenziali da 300 mA:
1
Protezione carico parziale:
no
Numero di dispositivi di rilevamento guasto arco AFDD:
0
Protezione RCD in entrata:
sì
Protezione elevata integrità:
no
Larghezza in numero di moduli:
96
Protezione doppio RCD:
no
Numero di vie in uscita:
2
Profondità:
300 mm
Adatto per trasmissione dati:
no
Tipo di dispositivo di protezione da sovratensione:
Tipo 2
Numero di mini-disgiuntori monofase (MCB):
0
Numero di mini-disgiuntori trifase (MCB):
2
Caratteristica di intervento:
C
Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V:
16 kA
Potenza assorbita:
70 W
Tipo di copertura:
Porta
Tipo di chiusura:
Cilindro
Colore:
Grigio