pagina iniziale

CONTACT ITALIA SRL - IICQIT200-3-ST Q.di Interfaccia 200Kw 3Inv Cei0-16 No Test

CONTACT ITALIA SRL
copiacopia
CONTACT ITALIA SRL - IICQIT200-3-ST Q.di Interfaccia 200Kw 3Inv Cei0-16 No Test

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Protezione - Interruttore automatico magnetotermico / Interruttore automatico magnetotermico

  • Corrente nominale dell'interruttore principale - 320 A

  • Metodo di montaggio - Unità montata su armadio / scheletro

  • Numero di fasi - 3

  • Grado di protezione (IP) - IP65

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8028045088113

Codice prodotto

IICQIT200-3-ST

Cod. produttore

QIT200-3-ST

Produttore

IIC

Protezione:

Interruttore automatico magnetotermico / Interruttore automatico magnetotermico

Corrente nominale dell'interruttore principale:

320 A

Metodo di montaggio:

Unità montata su armadio / scheletro

Numero di fasi:

3

Grado di protezione (IP):

IP65

Gruppo di connessione per fornelli / caldaie:

Nessuno

Interruttore principale di protezione:

Numero di interruttori automatici magnetotermici differenziali:

3

Con trasformatore di suoneria:

no

Gruppo di connessione per fornelli adatto come gruppo potenza:

no

Con presa di corrente:

no

Numero di poli interruttore generale:

4

Materiale (del corpo):

Acciaio

Altezza:

2032 mm

Con coperchio trasparente:

Chiudibile a chiave:

Numero di interruttori differenziali da 30 mA:

0

Larghezza:

975 mm

Con metro:

no

Protezione contro le sovratensioni:

Numero di interruttori differenziali da 300 mA:

1

Protezione carico parziale:

no

Numero di dispositivi di rilevamento guasto arco AFDD:

0

Protezione RCD in entrata:

Protezione elevata integrità:

no

Protezione doppio RCD:

no

Profondità:

475 mm

Adatto per trasmissione dati:

no

Tipo di dispositivo di protezione da sovratensione:

Tipo 2

Numero di mini-disgiuntori monofase (MCB):

0

Numero di mini-disgiuntori trifase (MCB):

3

Caratteristica di intervento:

C

Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V:

16 kA

Tipo di copertura:

Porta

Tipo di chiusura:

Cilindro

Colore:

Grigio