CONTACT ITALIA SRL - IICQIT200-3 Q.di Interfaccia 200Kw 3Inv Cei0-16 C/Test
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Protezione - Interruttore automatico magnetotermico / Interruttore automatico magnetotermico
Corrente nominale dell'interruttore principale - 320 A
Metodo di montaggio - Unità montata su armadio / scheletro
Numero di fasi - 3
Grado di protezione (IP) - IP65
Confezione
1 PZ
EAN
8028045088090
Codice prodotto
IICQIT200-3
Cod. produttore
QIT200-3
Produttore
IIC
Protezione:
Interruttore automatico magnetotermico / Interruttore automatico magnetotermico
Corrente nominale dell'interruttore principale:
320 A
Metodo di montaggio:
Unità montata su armadio / scheletro
Numero di fasi:
3
Grado di protezione (IP):
IP65
Gruppo di connessione per fornelli / caldaie:
Nessuno
Interruttore principale di protezione:
sì
Numero di interruttori automatici magnetotermici differenziali:
3
Con trasformatore di suoneria:
no
Gruppo di connessione per fornelli adatto come gruppo potenza:
no
Con presa di corrente:
no
Numero di poli interruttore generale:
4
Materiale (del corpo):
Acciaio
Altezza:
2032 mm
Con coperchio trasparente:
sì
Chiudibile a chiave:
sì
Numero di interruttori differenziali da 30 mA:
0
Larghezza:
975 mm
Con metro:
no
Protezione contro le sovratensioni:
sì
Numero di interruttori differenziali da 300 mA:
1
Protezione carico parziale:
no
Numero di dispositivi di rilevamento guasto arco AFDD:
0
Protezione RCD in entrata:
sì
Protezione elevata integrità:
no
Protezione doppio RCD:
no
Profondità:
475 mm
Adatto per trasmissione dati:
no
Tipo di dispositivo di protezione da sovratensione:
Tipo 2
Numero di mini-disgiuntori monofase (MCB):
0
Numero di mini-disgiuntori trifase (MCB):
3
Caratteristica di intervento:
C
Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V:
16 kA
Tipo di copertura:
Porta
Tipo di chiusura:
Cilindro
Colore:
Grigio


