CONTACT ITALIA SRL - IICQIT100-2-ST Q. di interf. 100kw 2 inv cei 0-21 no test
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Protezione - Interruttore automatico magnetotermico / Interruttore automatico magnetotermico
Corrente nominale dell'interruttore principale - 160 A
Metodo di montaggio - Unità montata su armadio / scheletro
Numero di fasi - 3
Grado di protezione (IP) - IP65
Confezione
1 PZ
EAN
8028045088069
Codice prodotto
IICQIT100-2-ST
Cod. produttore
QIT100-2-ST
Produttore
IIC
Protezione:
Interruttore automatico magnetotermico / Interruttore automatico magnetotermico
Corrente nominale dell'interruttore principale:
160 A
Metodo di montaggio:
Unità montata su armadio / scheletro
Numero di fasi:
3
Grado di protezione (IP):
IP65
Gruppo di connessione per fornelli / caldaie:
Nessuno
Interruttore principale di protezione:
sì
Con trasformatore di suoneria:
no
Gruppo di connessione per fornelli adatto come gruppo potenza:
no
Con presa di corrente:
no
Numero di poli interruttore generale:
4
Materiale (del corpo):
Acciaio
Altezza:
1095 mm
Con coperchio trasparente:
sì
Chiudibile a chiave:
sì
Numero di interruttori differenziali da 30 mA:
0
Larghezza:
955 mm
Con metro:
no
Protezione contro le sovratensioni:
sì
Numero di interruttori differenziali da 300 mA:
0
Protezione carico parziale:
no
Numero di dispositivi di rilevamento guasto arco AFDD:
0
Protezione RCD in entrata:
no
Protezione elevata integrità:
no
Protezione doppio RCD:
no
Profondità:
230 mm
Adatto per trasmissione dati:
no
Tipo di dispositivo di protezione da sovratensione:
Tipo 2
Numero di mini-disgiuntori monofase (MCB):
0
Numero di mini-disgiuntori trifase (MCB):
2
Caratteristica di intervento:
Altri
Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V:
16 kA
Tipo di copertura:
Porta
Tipo di chiusura:
Cilindro
Colore:
Grigio


