CONTACT ITALIA SRL - IICPRT7834-113 Profilo Trave Contact Solar Supreme 1130 Mm

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Alluminio
Superficie - Altri
Lunghezza - 1.13 m
Larghezza - 62.4 mm
Altezza - 113 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8028045094220
Codice prodotto
IICPRT7834-113
Cod. produttore
PRT7834-113
Produttore
IIC
Materiale:
Alluminio
Superficie:
Altri
Lunghezza:
1.13 m
Larghezza:
62.4 mm
Altezza:
113 mm
Con canalina portacavi:
no
Canalina cavo opzionale:
no
La gamma di profili portamoduli, realizzati interamente in alluminio, è idonea per installazioni su qualsiasi copertura e/o tetti. I morsetti universali preassemblati per il bloccaggio moduli (centrali e terminali) sono compatibili con tutte le nostre tipologie di profili portamoduli. I profili possiedono una scanalatura superiore e una laterale con particolare geometria che consente l’inserimento a scatto dei morsetti universali e l’incrocio dei profili mediante accessori predisposti nelle varie soluzioni di montaggio


