pagina iniziale

CONTACT ITALIA SRL - IICPRT2264-520 Profilo Contact Flat Slim 5200 mm

CONTACT ITALIA SRL
copiacopia
CONTACT ITALIA SRL - IICPRT2264-520 Profilo Contact Flat Slim 5200 mm

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Alluminio

  • Lunghezza - 5.2 m

  • Larghezza - 72 mm

  • Altezza - 25 mm

  • Con canalina portacavi - no

Confezione

  • 160 PZ

EAN

8028045087918

Codice prodotto

IICPRT2264-520

Cod. produttore

PRT2264-520

Produttore

IIC

Materiale:

Alluminio

Lunghezza:

5.2 m

Larghezza:

72 mm

Altezza:

25 mm

Con canalina portacavi:

no

Canalina cavo opzionale:

no

PROFILO CONTACT FLAT SLIM 5200 MM