CONTACT ITALIA SRL - IICPRT2264-260 Profilo Contact Flat Slim 2600 mm


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Alluminio
Superficie - Altri
Lunghezza - 2.6 m
Larghezza - 72 mm
Altezza - 25 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8028045087772
Codice prodotto
IICPRT2264-260
Cod. produttore
PRT2264-260
Produttore
IIC
Materiale:
Alluminio
Superficie:
Altri
Lunghezza:
2.6 m
Larghezza:
72 mm
Altezza:
25 mm
Canalina cavo opzionale:
no
PROFILO CONTACT FLAT SLIM 2600 MM