CONTACT ITALIA SRL - IICPRL1233-200 Profilo Controvento "L" 2000 Mm

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Alluminio
Superficie - Altri
Lunghezza - 2 m
Larghezza - 23.5 mm
Altezza - 40.2 mm
Confezione
10 PZ
EAN
8028045004373
Codice prodotto
IICPRL1233-200
Cod. produttore
PRL1233-200
Produttore
IIC
Materiale:
Alluminio
Superficie:
Altri
Lunghezza:
2 m
Larghezza:
23.5 mm
Altezza:
40.2 mm
Con canalina portacavi:
no
Canalina cavo opzionale:
no
PROFILO CONTROVENTO L 2000 MM PER SUPPORTO TETTI MONTAGGIO FOTOVOLTAICO


